omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ Φ22
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46492774
品番
A22W-3AA-12A-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,350
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
品名
ツマミ形セレクタ・スイッチ
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
ボタン形状
丸
端子形状
ねじ端子
ノッチ数
3ノッチ
動作方式
セレクタ
使用電圧(V)
AC/DC12
光源
LED
復帰方式
自動
照光色
青