omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ Φ22
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46492817
品番
A22W-3MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥775
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
品名
操作部 照光タイプ
保護構造
IP65
ボタン色
青
ノッチ数
3ノッチ
光源
LED
復帰方式
手動