※着用例
KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの コック帽
給食帽(2マイ) 391
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1式(2枚)
注文コード
46493354
品番
391-91
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
LL
寸法(cm)
57
機能
O-157対応制菌加工
アズワン品番
63-4050-26
色番
91
性別
男女兼用