給食袋(2マイ) 393

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2枚) 色番92 注文コード46493467 品番393-92
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は色番など4種類から選べます 他の種類を見る
シロ サイズフリー アズワン品番63-4050-37 色番92 寸法(cm)28×34 機能O-157対応制菌加工 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする