KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの バッグ
KAZENの その他バッグ
給食袋(2マイ) 393
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(2枚)
色番
90
注文コード
46493485
品番
393-90
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
シロ
サイズ
フリー
アズワン品番
63-4050-39
色番
90
寸法(cm)
28×34
機能
O-157対応制菌加工
性別
男女兼用