給食袋(2マイ) 393

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2枚) 色番94 注文コード46493494 品番393-94
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は色番など4種類から選べます 他の種類を見る
クリーム サイズフリー アズワン品番63-4050-40 色番94 寸法(cm)28×34 機能O-157対応制菌加工 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする