※着用例

394-90 給食衣(後マジック) 394 KAZEN 46493546 394-90 給食衣(後マジック) 394 KAZEN 46493546

給食衣(後マジック) 394

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46493546 品番 394-90
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
シロ サイズ5号 仕様袖口はゴム取り換え口付き仕様 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 身長(cm)150 袖丈(cm)50 着丈(cm)80 機能O-157対応制菌加工、薬剤主成分(第4級アンモニウム塩) バスト(cm)100 アズワン品番61-9872-54 身幅(cm)44 生地ブロード 色番90 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする