omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
2c
動作方式
セレクタ
注文コード
46494113
品番
A165S-A2M-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,940
この商品は
ノッチ数・接点構成・動作方式
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ツマミ形セレクタスイッチ
種類
非照光式
ボタン形状
角
ノッチ数
2
接点構成
2c
端子形状
プリント基板用端子
動作方式
セレクタ
保護構造
IP65
復帰方式
手動