ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W

商品レビューを投稿する
68日以内出荷返品不可 68日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数3 接点構成- 注文コード46494156 品番A165S-A3AM
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品はノッチ数・接点構成・動作方式など88種類から選べます 他の種類を見る
種類操作部ユニット ノッチ数3 接点構成- 仕様- 質量(g)- 保護構造IP65 照光方式- 定格電圧(V)- 端子の種類- 使用電圧(V)- 保存温度(℃)- 光源- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 接触抵抗(mΩ)- 安全規格- 復帰方式自動 機械的耐久性- 電気的耐久性- 感電保護クラス- PTI(トラッキング特性)- 定格電流(mA)- 接触形式- 汚染度(使用環境)- 動作に必要な力(OF)(N)- 操作部形状- 操作部色- 設置位置- 耐電圧(V/min)- 内蔵制限抵抗(Ω)- 動作機能- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 抵抗負荷(A)- 許容操作頻度(回/min)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 胴体形状-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする