KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの トップス 食品工業向け
ジャンパー男女兼用 403
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46494334
品番
403-21
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
S
仕様
体毛防止加工袖付、ブルゾンタイプ、ポケットなし
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
61
バスト(cm)
104
生地
アクアウィンカー
色番
21
性別
男女兼用