種類操作部ユニット
接点構成-
ノッチ数3
仕様-
保護構造IP65
照光方式-
定格電圧(V)-
端子の種類-
使用電圧(V)-
保存温度(℃)-
光源-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
接触抵抗(mΩ)-
安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
復帰方式手動
機械的耐久性-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
PTI(トラッキング特性)-
定格電流(mA)-
接触形式-
汚染度(使用環境)-
動作に必要な力(OF)(N)-
操作部形状-
操作部色-
設置位置-
耐電圧(V/min)-
内蔵制限抵抗(Ω)-
動作機能-
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
抵抗負荷(A)-
許容操作頻度(回/min)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(誤動作)Hz-
胴体形状-