403-21 ジャンパー男女兼用 403 KAZEN 46494377 403-21 ジャンパー男女兼用 403 KAZEN 46494377 403-21 ジャンパー男女兼用 403 KAZEN 46494377 403-21 ジャンパー男女兼用 403 KAZEN 46494377 403-21 ジャンパー男女兼用 403 KAZEN 46494377

ジャンパー男女兼用 403

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46494377 品番 403-21
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
サックス サイズ3L 仕様体毛防止加工袖付、ブルゾンタイプ、ポケットなし 種別長袖ジャンパー 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 着丈(cm)67 バスト(cm)124 生地アクアウィンカー 色番21 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする