KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
コックシャツ(男女兼用) 416
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46495314
品番
416-80
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
M
仕様
スカーフやタイもきれいに結べる台衿付き、折り返しにした本格的なカフス仕立ての五分袖
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
31
着丈(cm)
73
バスト(cm)
110
アズワン品番
61-9875-16
生地
コードレーン
色番
80
性別
男女兼用