KAZEN
シャツコート(男女兼用) 419
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46495567
品番
419-25
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
ブラック×ホワイト
サイズ
S
仕様
左腰ポケット付
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
72
バスト(cm)
110
アズワン品番
61-9875-45
生地
先染ギンガムチェック
色番
25
性別
男女兼用