KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
メンズスラックスファスナー 430
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46495673
品番
430-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
シロ
ウエスト(cm)
70
股下(cm)
76
仕様
ノータック、両脇・後ろポケット付
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
機能
O-157対応制菌加工
ヒップ(cm)
90
アズワン品番
61-9876-15
生地
双糸ツイル
色番
40
ワタリ(cm)
29
性別
メンズ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46495673
430-40
48468089
430-40-W70
メンズスラックスファスナー 430-40
KAZEN
1枚
¥
3,098
税込
¥
3,408
注文コードが変更になりました