omron(オムロン)
押しボタンスイッチ A165W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46495723
品番
A165W-J3AMG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
89
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ツマミ形セレクタスイッチ
種類
関連商品
ボタン形状
長角
ノッチ数
3
照光色
緑
復帰方式
自動
動作方式
-
保護構造
IP65