KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
メンズスラックスファスナー 430
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46495725
品番
430-49
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
シロ
ウエスト(cm)
76
股下(cm)
90
仕様
ノータック、両脇・後ろポケット付
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
機能
O-157対応制菌加工
ヒップ(cm)
96
アズワン品番
61-9876-20
生地
双糸ツイル
色番
49
ワタリ(cm)
31
性別
メンズ