メンズスラックスファスナー 430

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46495795 品番430-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
シロ ウエスト(cm)88 股下(cm)76 仕様ノータック、両脇・後ろポケット付 種別スラックス 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 機能O-157対応制菌加工 ヒップ(cm)107 アズワン品番61-9876-27 生地双糸ツイル 色番40 ワタリ(cm)35 性別メンズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46495795 430-40 48461545 430-40-W88 メンズスラックスファスナー 430-40 KAZEN メンズスラックスファスナー 430-40 KAZEN 1枚 3,098 税込3,408 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする