メンズスラックスファスナー 430

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46495908 品番430-49
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
シロ ウエスト(cm)110 股下(cm)90 仕様ノータック、両脇・後ろポケット付 種別スラックス 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 機能O-157対応制菌加工 ヒップ(cm)129 アズワン品番61-9876-38 生地双糸ツイル 色番49 ワタリ(cm)42 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする