KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
メンズスラックス 430-71
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
適応ウエスト(cm)
74〜84
注文コード
46496109
品番
430-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
適応ウエスト
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
サックス
サイズ
L
股下(cm)
85(フリー)
仕様
ノータック、両脇・後ろアウトポケット付、後ろゴム
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
機能
防汚・防縮加工、シルケット加工、樹脂加工
ヒップ(cm)
103
生地
ポプリン
色番
71
ワタリ(cm)
33
性別
メンズ
適応ウエスト(cm)
74〜84