KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
メンズスラックス(股下フリー) 430-99
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ウエスト(cm)
73
注文コード
46496188
品番
430-99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
ウエスト
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
シロ
ウエスト(cm)
73
股下(cm)
90
仕様
ノータック、両脇・後ろポケット付
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
機能
制菌加工
ヒップ(cm)
93
アズワン品番
61-9876-68
生地
ストレッチツイル
色番
99
ワタリ(cm)
30
性別
メンズ