メンズスラックス 430-90

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46496294 品番430-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
シロ ウエスト(cm)91 股下(cm)76 仕様ノータック、両脇・後ろポケット付 種別スラックス 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 機能制菌加工 ヒップ(cm)110 アズワン品番61-9876-79 生地ストレッチツイル 色番90 ワタリ(cm)36 性別メンズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46496294 430-90 48468256 430-90-W91 メンズスラックス 430-90 KAZEN メンズスラックス 430-90 KAZEN 1枚 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする