omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165W
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2ノッチ
接点構成
2c
復帰方式
手動
注文コード
46496335
品番
A165W-T2MG-T1-2S
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成・復帰方式
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種別
ツマミ形セレクタスイッチ
種類
ツマミ形セレクタスイッチ
ボタン形状
丸
ノッチ数
2ノッチ
照光色
緑
接点構成
2c
端子形状
クイックコネクタ
動作方式
セレクタ
仕様
減圧ユニット(LED 24V内蔵)、LED
保護構造
IP65
照光方式
照光 (LED)
端子種別
クイックコネクタ
使用電圧(V)
AC/DC100/110
復帰方式
手動
胴体形状
丸胴形(Φ16mm)
操作部
丸形 緑