KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
メンズスラックス 430-90
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46496337
品番
430-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
シロ
ウエスト(cm)
100
股下(cm)
76
仕様
ノータック、両脇・後ろポケット付
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
機能
制菌加工
ヒップ(cm)
119
アズワン品番
61-9876-83
生地
ストレッチツイル
色番
90
ワタリ(cm)
39
性別
メンズ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46496337
430-90
48468274
430-90-W100
メンズスラックス 430-90
KAZEN
1枚
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました