KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
メンズスラックス(股下フリー) 430-99
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46496346
品番
430-99
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
色
シロ
ウエスト(cm)
100
股下(cm)
90
仕様
ノータック、両脇・後ろポケット付
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
機能
制菌加工
ヒップ(cm)
119
アズワン品番
61-9876-84
生地
ストレッチツイル
色番
99
ワタリ(cm)
39
性別
メンズ