ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165W

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数3ノッチ 接点構成2c 復帰方式自動 注文コード46496493 品番A165W-T3AG-24D-2S
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はノッチ数・接点構成・復帰方式など67種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種別ツマミ形セレクタスイッチ 種類ツマミ形セレクタスイッチ ボタン形状 ノッチ数3ノッチ 照光色 接点構成2c 端子形状クイックコネクタ 動作方式セレクタ 保護構造IP65 照光方式照光 (LED) 端子種別クイックコネクタ 使用電圧(V)AC/DC24 復帰方式自動 胴体形状丸胴形(Φ16mm) 操作部丸形 緑

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする