omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165W
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
3ノッチ
接点構成
2c
復帰方式
自動
注文コード
46496581
品番
A165W-T3AR-24D-2
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成・復帰方式
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種別
ツマミ形セレクタスイッチ
種類
ツマミ形セレクタスイッチ
ボタン形状
丸
ノッチ数
3ノッチ
照光色
赤
接点構成
2c
端子形状
はんだ端子
動作方式
セレクタ
保護構造
IP65
照光方式
照光 (LED)
端子種別
はんだづけ端子
使用電圧(V)
AC/DC24
復帰方式
自動
胴体形状
丸胴形(Φ16mm)
操作部
丸形 赤