KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
男子パンツ(ストライプ) 435
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46496599
品番
435-99
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ストライプ
ウエスト(cm)
76
股下(cm)
76
仕様
ノータック、両脇・後ろポケット付
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
ヒップ(cm)
96
アズワン品番
61-9877-38
生地
先染デニムストライプ
色番
99
ワタリ(cm)
31
性別
メンズ