男子パンツ(ストライプ) 435

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46496653 品番 435-99
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ストライプ ウエスト(cm)95 股下(cm)76 仕様ノータック、両脇・後ろポケット付 種別パンツ 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 ヒップ(cm)114 アズワン品番61-9877-44 生地先染デニムストライプ 色番99 ワタリ(cm)37 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする