メンズスラックスツータック 436

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46496714 品番 436-80
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
シロ ウエスト(cm)70 股下(cm)76 仕様ツータック、両脇・後ろポケット付 種別ツータックスラックス 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 機能O-157対応制菌加工 ヒップ(cm)96 アズワン品番61-9877-50 生地双糸ツイル 色番80 ワタリ(cm)31 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする