KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
メンズスラックスツータック 436
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46496748
品番
436-80
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
シロ
ウエスト(cm)
79
股下(cm)
76
仕様
ツータック、両脇・後ろポケット付
種別
ツータックスラックス
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
機能
O-157対応制菌加工
ヒップ(cm)
105
アズワン品番
61-9877-53
生地
双糸ツイル
色番
80
ワタリ(cm)
34
性別
メンズ