KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
男子パンツ 437
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ミントグリーン
適応ウエスト(cm)
73〜77
注文コード
46497177
品番
437-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
色・適応ウエスト
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミントグリーン
サイズ
M
股下(cm)
76
仕様
右脇に内ポケット付、脇ゴム、ワンタック
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
ヒップ(cm)
101
生地
アクアウィンカー
色番
92
ワタリ(cm)
34
性別
メンズ
適応ウエスト(cm)
73〜77