KAZEN
KAZENの コックシューズ/厨房靴
兼用コックシューズ 468
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
46497439
品番
468-25
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
サイズ(cm)
22
色
クロ
材質
特殊塩ビレザー
アズワン品番
61-9931-80
色番
25
性別
男女兼用