KAZEN
KAZENの コックシューズ/厨房靴
兼用コックシューズ 468
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
クロ
サイズ(cm)
24.5
注文コード
46497484
品番
468-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
24.5
色
クロ
材質
特殊塩ビレザー
アズワン品番
61-9931-85
色番
25
性別
男女兼用