※着用例
KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの コック帽
コック帽 471
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色番
20
サイズ
L
注文コード
46497694
品番
471-20
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
色番・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
シロ
サイズ
L
寸法(cm)
60
高さ(cm)
31
アズワン品番
61-9879-44
色番
20
混率(%)
綿:100
機能
サンフォライズ加工
生地
シーチング
性別
男女兼用