※着用例
KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの コック帽
コック帽 471
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色番
25
サイズ
M
注文コード
46497764
品番
471-25
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色番・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
シロ
サイズ
M
寸法(cm)
58
高さ(cm)
17
アズワン品番
61-9879-51
色番
25
混率(%)
綿:100
機能
サンフォライズ加工
生地
シーチング
性別
男女兼用