※着用例
KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの コック帽
メッシュ付コック帽 471
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46497798
品番
471-29
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
フリー
混率(%)
綿:100、(メッシュ)ポリエステル:100
高さ(cm)
23
アズワン品番
61-9879-54
生地
細布、メッシュ
色番
29
性別
男女兼用