※着用例

コック帽(2枚) 471

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(2枚) 注文コード 46497834 品番 471-50
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
シロ サイズL 混率(%)綿:100 寸法(cm)60 機能サンフォライズ加工 高さ(cm)19 アズワン品番63-4050-46 生地葛城 色番50 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする