※着用例
KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの コック帽
コック帽(2枚) 471
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1式(2枚)
注文コード
46497859
品番
471-50
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
3L
混率(%)
綿:100
寸法(cm)
64
機能
サンフォライズ加工
高さ(cm)
19
アズワン品番
63-4050-48
生地
葛城
色番
50
性別
男女兼用