※着用例
KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの コック帽
メッシュ付コック帽 471
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46497877
品番
471-60
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
M
仕様
タレ部分:ゴム入
混率(%)
綿:100、(メッシュ)ポリエステル:100
寸法(cm)
58
高さ(cm)
20
アズワン品番
61-9879-62
生地
葛城、メッシュ
色番
60
性別
男女兼用