※着用例

472-60 メッシュ付小判帽(2枚) 472 KAZEN 46498008 472-60 メッシュ付小判帽(2枚) 472 KAZEN 46498008

メッシュ付小判帽(2枚) 472

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(2枚) 注文コード 46498008 品番 472-60
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
シロ サイズM 仕様タレ部分:ゴム入 混率(%)綿:100、(メッシュ)ポリエステル:100 寸法(cm)58 高さ(cm)9 アズワン品番63-4050-55 生地葛城、メッシュ 色番60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする