472-90 小判帽(メッシュ2枚) 472 KAZEN 46498114 472-90 小判帽(メッシュ2枚) 472 KAZEN 46498114

小判帽(メッシュ2枚) 472

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(2枚) 注文コード 46498114 品番 472-90
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
シロ サイズL 混率(%)綿:100 寸法(cm)60 機能サンフォライズ加工 高さ(cm)9 アズワン品番63-4050-66 生地葛城 色番90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする