KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの コック帽
小判帽(メッシュ2枚) 472
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1式(2枚)
注文コード
46498123
品番
472-90
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
LL
混率(%)
綿:100
寸法(cm)
62
機能
サンフォライズ加工
高さ(cm)
9
アズワン品番
63-4050-67
生地
葛城
色番
90