omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
クイック・コネクタスイッチ部ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
照光色
赤
注文コード
46498252
品番
A16W-3NR-5D-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,150
この商品は
照光色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
照光式
照光色
赤
接点構成
2c
端子形状
クイックコネクタ
動作方式
セレクタ
保護構造
IP65