※着用例
KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの 和帽子
三角布(O-157対応) 477
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10枚)
注文コード
46498297
品番
477-90
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
シロ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
寸法(cm)
58
機能
O-157対応制菌加工
アズワン品番
63-4050-85
生地
ブロード
色番
90