KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの コック帽
GI帽(2枚) 478
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(2枚)
注文コード
46498315
品番
478-50
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
L
混率(%)
綿:100
寸法(cm)
60
機能
サンフォライズ加工
高さ(cm)
14
アズワン品番
63-4050-87
生地
葛城
色番
50