※寸法図
KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの 胸当て
胸当エプロン(タスキ 2枚) 486
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(2枚)
注文コード
46498674
品番
486-51
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
フリー
混率(%)
綿:100
アズワン品番
63-4051-17
生地
葛城
色番
51
エプロン丈(cm)
87