※寸法図
KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの 胸当て
胸当エプロン(ビニール) 487-90
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46498683
品番
487-90
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
フリー
機能
耐油、耐水
アズワン品番
61-9880-75
生地
ナイロン、塩化ビニール
色番
90
エプロン丈(cm)
107