KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの 胸当て
胸当エプロン(ビニール) 487-92
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46498699
品番
487-92
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
フリー
機能
耐油、耐水
アズワン品番
61-9880-76
生地
ナイロン、塩化ビニール
色番
92
エプロン丈(cm)
107