KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
腰下エプロン(ビニール) 488-90
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46498708
品番
488-90
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
フリー
長さ(cm)
82(ヒモ)
機能
耐油、耐水
アズワン品番
61-9880-77
生地
ナイロン、塩化ビニール
色番
90
エプロン丈(cm)
87